{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ | 225 mm | |
Stärke | 2 mm | |
Schneidstoff | HSS | |
Bohrungs-⌀ | 40 mm | |
Zähnezahl Z | 90 | |
Teilung t | 8 mm | |
Mitnehmer-Bohrung Anzahl | 2 | |
Mitnehmer-Bohrung ⌀ | 8 mm | |
Mitnehmer-Bohrung Teilkreis | 55 mm | |
passend für Sägen-Fabrikat | Eisele | |
Innenkühlung | nein | |
Produktart | Kreissägeblatt |
Artikelnummer | 177400 225X2 | |
EAN / GTIN | 4045197905369 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kreissägeblatt grob 225X2 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
80,44 €
|
|
⌀ | 225 | 225 |
Innenkühlung | nein | nein |
Stärke | 2 | 2 |
Teilung t | 8 | 8 |
Zähnezahl Z | 90 | 90 |
Mitnehmer-Bohrung Anzahl | 2 | 2 |
Mitnehmer-Bohrung Teilkreis | 55 | 55 |