{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ | 250 mm | |
Stärke | 2 mm | |
Schneidstoff | HSS | |
Bohrungs-⌀ | 40 mm | |
Zähnezahl Z | 100 | |
Teilung t | 8 mm | |
Mitnehmer-Bohrung Anzahl | 2; 4 | |
Mitnehmer-Bohrung ⌀ | 8; 12 mm | |
Mitnehmer-Bohrung Teilkreis | 55; 64 mm | |
passend für Sägen-Fabrikat | Eisele | |
Innenkühlung | nein | |
Produktart | Kreissägeblatt |
Artikelnummer | 177400 250X2 | |
EAN / GTIN | 4045197245175 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Kreissägeblatt grob, ⌀×Stärke: 250X2mm
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
85,44 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
59 Stück sofort lieferbar
|
|
⌀ | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Bohrungs-⌀ | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Stärke | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Teilung t | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Mitnehmer-Bohrung ⌀ | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm |
Mitnehmer-Bohrung Teilkreis | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm |