{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ | 275 mm | |
Stärke | 2 mm | |
Schneidstoff | HSS | |
Bohrungs-⌀ | 40 mm | |
Zähnezahl Z | 110 | |
Teilung t | 8 mm | |
Mitnehmer-Bohrung Anzahl | 2; 4 | |
Mitnehmer-Bohrung ⌀ | 8; 12 mm | |
Mitnehmer-Bohrung Teilkreis | 55; 64 mm | |
passend für Sägen-Fabrikat | Eisele | |
Innenkühlung | nein | |
Produktart | Kreissägeblatt |
Artikelnummer | 177400 275X2 | |
EAN / GTIN | 4045197245199 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kreissägeblatt grob 275X2 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
164 Stück sofort lieferbar
110,91 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
110,91 €
|
|
⌀ | 275 | 275 | 275 |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS |
Stärke | 2 | 2 | 2 |
Teilung t | 8 | 4 | 8 |
Zähnezahl Z | 110 | 220 | 110 |
Produktart | Kreissägeblatt | Kreissägeblatt | Kreissägeblatt |
Mitnehmer-Bohrung Anzahl | 2; 4 | 2; 4 | 2; 4 |