{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Bohrerbereich | 1 mm - 13 mm | |
Serie | CleverDrill | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
Anzahl Bohrer | 25 | |
Bohrer jeweils steigend | 0,5 mm | |
mit Kassette | nein | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 115056 1-13 | |
EAN / GTIN | 4062406742379 | |
Herstellernummer | 115056 1-13 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill Spiralbohrer-Satz HSS Nr. 114031 als Nachfüll-Satz 1-13
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
323 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
177 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
312 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
409 Stück sofort lieferbar
|
|
Bohrer jeweils steigend | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein |
mit Kassette | nein | nein | nein | nein | nein |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Spitzenwinkel | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |