{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CleverDrill | |
Nenn-⌀ DC | 2,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 26,3 mm | |
Spannutenlänge Lc | 30 mm | |
Gesamtlänge L | 57 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 2,5 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114031 2,5 | |
EAN / GTIN | 4062406743765 | |
Herstellernummer | 114031 2,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8 (mm bzw. Zoll): 2,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8.766 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10.343 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3.972 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17.491 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13.485 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
713 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | TiN | unbeschichtet |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Spannutenlänge Lc | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 26,3 mm | 26,3 mm | 26,3 mm | 26,3 mm | 26,3 mm | 26,3 mm |