{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CleverDrill | |
Nenn-⌀ DC | 0,9 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 9,7 mm | |
Spannutenlänge Lc | 11 mm | |
Gesamtlänge L | 32 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 0,9 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114031 0,9 | |
EAN / GTIN | 4062406743475 | |
Herstellernummer | 114031 0,9 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8 (mm bzw. Zoll): 0,9
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.025 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
5
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
233 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
5
St.
|
|
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Spitzenwinkel | 118 Grad | 118 Grad | 130 Grad |
Typ | N | N | W |
Spannutenlänge Lc | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |