{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CleverDrill | |
Nenn-⌀ DC | 0,2 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 2,2 mm | |
Spannutenlänge Lc | 2,5 mm | |
Gesamtlänge L | 19 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 0,2 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114031 0,2 | |
EAN / GTIN | 4062406742218 | |
Herstellernummer | 114031 0,2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8 (mm bzw. Zoll): 0,2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
446 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Farbring | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 19 mm | 19 mm |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | 0,03 mm/U |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 2,2 mm | 2,2 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer |