{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CleverDrill | |
Nenn-⌀ DC | 3,2 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 31,2 mm | |
Spannutenlänge Lc | 36 mm | |
Gesamtlänge L | 65 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3,2 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114031 3,2 | |
EAN / GTIN | 4062406743833 | |
Herstellernummer | 114031 3,2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N 3,2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9.009 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8.615 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3.731 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3.467 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
222 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Spitzenwinkel | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Spannutenlänge Lc | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,06 |