Alternativartikel:

HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N 2

Artikel-Nr.: 114030 2
Rabatt
1,38 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Netto: 0,48 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    0,57 € 1,38 € / Stück
  • ab 5 Stück
    0,48 € 1,15 € / Stück
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm bzw. Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 130
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CleverDrill
Nenn-⌀ DC 2 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS
Norm DIN 338
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h8
Spitzenwinkel 130 Grad
Schaft Zylinderschaft
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 21 mm
Spannutenlänge Lc 24 mm
Gesamtlänge L 49 mm
Schaft-⌀ Ds 2 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,03 mm/U
Farbring ohne
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 114030 2
EAN / GTIN 4045197850379
Herstellernummer 114030 2

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
80
Alu (kurzspanend)
N
60
Alu > 10% Si
N
50
Stahl < 500 N/mm²
P
35
Stahl < 750 N/mm²
P
32
Stahl < 900 N/mm²
P
22
Stahl < 1100 N/mm²
P
18
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

HOLEX CleverDrill: Stabiler Bohrer für alle Standardanwendungen. Verbessertes Anbohrverhalten durch Kreuzanschliff. Kerndicke und Kernanstieg normal. Profilgeschliffen. Oberfläche: Bronzefarben-angelassene Spiralnut.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Hinweis:

Nachfolgeprodukt für Nr. 114050 und Nr. 114160.
Gr. 13,2 – 20 : Mit abgesetztem Schaft-⌀ 12,7 mm.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N 2

HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N 2

auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
1,38 €
0,57 €
Netto 0,48 €
ab 5  St.
1,15 €
0,48 €
Netto 0,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.226 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
3,40 €
Netto 2,86 €
ab 5  St.
2,83 €
Netto 2,38 €
Beschichtung unbeschichtet unbeschichtet
Gesamtlänge L 49 49
Innenkühlung nein nein
Schneidstoff HSS HSS
Spitzenwinkel 130 130
Toleranz Nenn-⌀ h8 h8
Spannutenlänge Lc 24 24

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb