{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CleverDrill | |
Nenn-⌀ DC | 10,1 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 71,6 mm | |
Spannutenlänge Lc | 87 mm | |
Gesamtlänge L | 133 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10,1 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114030 10,1 | |
EAN / GTIN | 4045197851253 | |
Herstellernummer | 114030 10,1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8 (mm bzw. Zoll): 10,1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
364 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
277 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
84 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
5
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
5
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar
|
|
Farbring | ohne | rot | ohne | ohne | blau | blau |
Gesamtlänge L | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm |
Nenn-⌀ DC | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Spitzenwinkel | 130 Grad | 130 Grad | 135 Grad | 130 Grad | 130 Grad | 135 Grad |
Spannutenlänge Lc | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |