{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CleverDrill | |
Nenn-⌀ DC | 20 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 110 mm | |
Spannutenlänge Lc | 140 mm | |
Gesamtlänge L | 205 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12,7 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114030 20 | |
EAN / GTIN | 4045197851673 | |
Herstellernummer | 114030 20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N 20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
55,81 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
196 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | TiN | unbeschichtet | unbeschichtet |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 1897 | Werksnorm | DIN 1897 |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Morsekegel | Drei-Spannflächenschaft |
Spitzenwinkel | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | N | N | H | N |