{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CleverDrill | |
Nenn-⌀ DC | 2,3 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 23,6 mm | |
Spannutenlänge Lc | 27 mm | |
Gesamtlänge L | 53 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 2,3 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114030 2,3 | |
EAN / GTIN | 4045197850423 | |
Herstellernummer | 114030 2,3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N 2,3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar
1,37 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
128 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
5
St.
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Farbring | ohne | gelb |
Nenn-⌀ DC | 2,3 | 2,3 |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 |
Typ | N | W |
Spannutenlänge Lc | 27 | 27 |