{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 10,1 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | FS | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 71,9 mm | |
Spannutenlänge Lc | 87 mm | |
Gesamtlänge L | 133 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10,1 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114450 10,1 | |
EAN / GTIN | 4045197019202 | |
Herstellernummer | 114450 10,1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS-E FS, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 10,1mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
5
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
102 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
391 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
5
St.
|
|
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Schneidstoff | HSS E | HSS E | HSS E | HSS | HSS E PM |
Spannutenlänge Lc | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm |
Schaft-⌀ Ds | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 71,9 mm | 71,9 mm | 71,9 mm | 71,6 mm | 71,9 mm |