{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Bohrerbereich | 1 mm - 13 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
Anzahl Bohrer | 25 | |
Bohrer jeweils steigend | 0,5 mm | |
mit Kassette | nein | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 115032 1-13 | |
EAN / GTIN | 4045197024190 | |
Herstellernummer | 115032 1-13 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS Nr. 114020 als Nachfüll-Satz, unbeschichtet, Typ: 1-13
auf Anfrage
Sofort lieferbar
159 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
742 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
455 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
330 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.098 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Bohrer | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Bohrerbereich | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Farbring | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mit Kassette | nein | ja | ja | nein | ja | nein |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |