{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Bohrerbereich | 1 mm - 13 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
Anzahl Bohrer | 25 | |
Bohrer jeweils steigend | 0,5 mm | |
mit Kassette | ja | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 115030 1-13 | |
EAN / GTIN | 4045197024176 | |
Herstellernummer | 115030 1-13 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbohrer-Satz HSS Nr. 114020 mit Kassette 1-13
auf Anfrage
Sofort lieferbar
867 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
683 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
585 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
796 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
103 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
679 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | TiN | TiAlN | unbeschichtet |
Bohrer jeweils steigend | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Bohrerbereich | 1 ;13 | 1 ;13 | 1 ;13 | 1 ;13 | 1 ;13 | 1 ;13 |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mit Kassette | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |