{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 8,5 mm | |
Beschichtung | TiN | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Spiralwinkel | 35-40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 62,3 mm | |
Spannutenlänge Lc | 75 mm | |
Gesamtlänge L | 117 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8,5 mm | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114360 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197016911 | |
Herstellernummer | 114360 8,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 8,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9.113 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5.076 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3.596 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8.270 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
5
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5.522 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
225 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
5
St.
|
|
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Spitzenwinkel | 118 Grad | 118 Grad | 118 Grad | 118 Grad | 118 Grad | 118 Grad |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | N | N | N | N | N |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 62,3 mm | 62,3 mm | 62,3 mm | 62,3 mm | 62,3 mm | 62,3 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |