Spiralbohrer HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 7,2mm

Artikel-Nr.: 114360 7,2
Netto: 6,54 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    7,78 € / Stück
  • ab 10 Stück
    6,49 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
652 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 118
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 7,2 mm
Beschichtung TiN
Schneidstoff HSS
Norm DIN 338
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h8
Spitzenwinkel 118 Grad
Spiralwinkel 35-40 Grad
Schaft Zylinderschaft
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 58,2 mm
Spannutenlänge Lc 69 mm
Gesamtlänge L 109 mm
Schaft-⌀ Ds 7,2 mm
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 0,13 mm/U
Farbring ohne
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 114360 7,2
EAN / GTIN 4045197016782
Herstellernummer 114360 7,2

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Stahl < 500 N/mm²
P
50
Stahl < 750 N/mm²
P
37
Stahl < 900 N/mm²
P
31
Stahl < 1100 N/mm²
P
12
Stahl < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Normale Kernstärke ohne Kernanstieg.
Präziser Spitzenanschliff.
Profilgeschliffen:
Hohe Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit, Bohrer für die Serienfertigung.
Mit Ausspitzung Form C ab Größe 2,4 mm.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Spiralbohrer HSS N, TiN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 7,2mm

Spiralbohrer HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 7,2mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
652 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
7,78 €
Netto 6,54 €
ab 10  St.
6,49 €
Netto 5,45 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
290 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
2,08 €
Netto 1,75 €
ab 10  St.
1,74 €
Netto 1,46 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
244 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
3,37 €
Netto 2,83 €
ab 10  St.
2,81 €
Netto 2,36 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
504 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
10,14 €
6,00 €
Netto 5,04 €
ab 10  St.
8,45 €
5,00 €
Netto 4,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
27,99 €
16,56 €
Netto 13,92 €
ab 10  St.
23,32 €
13,80 €
Netto 11,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
34,70 €
Netto 29,16 €
ab 10  St.
28,92 €
Netto 24,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
726 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
4,95 €
Netto 4,16 €
ab 10  St.
4,13 €
Netto 3,47 €
Beschichtung TiN unbeschichtet unbeschichtet unbeschichtet TiAlN TiAlN unbeschichtet
Farbring ohne ohne ohne ohne grün grün ohne
Nenn-⌀ DC 7,2 mm 7,2 mm 7,2 mm 7,2 mm 7,2 mm 7,2 mm 7,2 mm
Schneidstoff HSS HSS HSS HSS HSS E HSS E PM HSS
Spitzenwinkel 118 Grad 118 Grad 118 Grad 118 Grad 118 Grad 130 Grad 118 Grad
Toleranz Nenn-⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 58,2 mm 58,2 mm 58,2 mm 58,2 mm 58,2 mm 58,2 mm 58,2 mm

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb