{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 10,8 mm | |
Beschichtung | TiN | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Spiralwinkel | 35-40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 77,8 mm | |
Spannutenlänge Lc | 94 mm | |
Gesamtlänge L | 142 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10,8 mm | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114360 10,8 | |
EAN / GTIN | 4045197017109 | |
Herstellernummer | 114360 10,8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS N 10,8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
459 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
5
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
167 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
5
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
174 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
192 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
5
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
5
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
109 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
5
St.
|
|
Gesamtlänge L | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Spannutenlänge Lc | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
Schaft-⌀ Ds | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 77,8 | 77,8 | 77,8 | 77,8 | 77,8 | 77,8 |