{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 15,5 mm | |
Beschichtung | TiN | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Spiralwinkel | 35-40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 96,8 mm | |
Spannutenlänge Lc | 120 mm | |
Gesamtlänge L | 178 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 15,5 mm | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114360 15,5 | |
EAN / GTIN | 4045197017239 | |
Herstellernummer | 114360 15,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 15,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
103 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
112 Stück sofort lieferbar
49,86 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
138 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
88 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
228 Stück sofort lieferbar
|
|
Beschichtung | TiN | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet |
Farbring | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 178 mm | 178 mm | 218 mm | 218 mm | 178 mm |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 338 |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 96,8 mm | 96,8 mm | 96,8 mm | 96,8 mm | 96,8 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |