{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 7,3 mm | |
Beschichtung | TiN | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Spiralwinkel | 35-40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 58,1 mm | |
Spannutenlänge Lc | 69 mm | |
Gesamtlänge L | 109 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 7,3 mm | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,13 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114360 7,3 | |
EAN / GTIN | 4045197016799 | |
Herstellernummer | 114360 7,3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 7,3mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5.413 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
204 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
302 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
344 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.176 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
|
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 7,3 mm | 7,3 mm | 7,3 mm | 7,3 mm | 7,3 mm | 7,3 mm | 7,3 mm |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS E PM | HSS |
Schaft-⌀ Ds | 7,3 mm | 7,3 mm | 7,3 mm | 7,3 mm | 7,3 mm | 7,3 mm | 7,3 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 58,1 mm | 58,1 mm | 58,1 mm | 58,1 mm | 58,1 mm | 58,1 mm | 58,1 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |