{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 14 mm | |
Beschichtung | TiN | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 33 mm | |
Spannutenlänge Lc | 54 mm | |
Gesamtlänge L | 107 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113230 14 | |
EAN / GTIN | 4045197006165 | |
Herstellernummer | 113230 14 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kurzbohrer HSS-E N 14 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
123 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
5
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
72 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
5
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
440 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
16,96 €
|
|
Beschichtung | TiN | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet |
Farbring | ohne | ohne | ohne | rot | ohne |
Gesamtlänge L | 107 | 107 | 214 | 160 | 107 |
Nenn-⌀ DC | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Schneidstoff | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Spannutenlänge Lc | 54 | 54 | 140 | 108 | 54 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |