{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 19,5 mm | |
Beschichtung | TiN | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 36,8 mm | |
Spannutenlänge Lc | 66 mm | |
Gesamtlänge L | 131 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 19,5 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113230 19,5 | |
EAN / GTIN | 4045197006295 | |
Herstellernummer | 113230 19,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Kurzbohrer HSS-E N, TiN, ⌀ DC h8: 19,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
|
|
Beschichtung | TiN | unbeschichtet |
Gesamtlänge L | 131 mm | 131 mm |
Nenn-⌀ DC | 19,5 mm | 19,5 mm |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schaft-⌀ Ds | 19,5 mm | 19,5 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer |