{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 1,85 mm | |
Beschichtung | TiN | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 8,2 mm | |
Spannutenlänge Lc | 11 mm | |
Gesamtlänge L | 36 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 1,85 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113230 1,85 | |
EAN / GTIN | 4045197648310 | |
Herstellernummer | 113230 1,85 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Kurzbohrer HSS-E N, TiN, ⌀ DC h8: 1,85mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
185 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
5
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
240 Stück sofort lieferbar
|
|
Beschichtung | TiN | unbeschichtet | unbeschichtet |
Farbring | ohne | ohne | ohne |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Typ | N | N | N |
Schaft-⌀ Ds | 1,85 mm | 1,85 mm | 1,85 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |