{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 6,8 mm | |
Beschichtung | TiN | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 23,8 mm | |
Spannutenlänge Lc | 34 mm | |
Gesamtlänge L | 74 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6,8 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,07 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113230 6,8 | |
EAN / GTIN | 4045197005717 | |
Herstellernummer | 113230 6,8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Kurzbohrer HSS-E N 6,8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
353 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9.944 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
|
Beschichtung | TiN | TiN |
Gesamtlänge L | 74 | 109 |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schneidstoff | HSS E | HSS |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 |
Spannutenlänge Lc | 34 | 69 |
Schaft-⌀ Ds | 6,8 | 6,8 |