{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CleverDrill | |
Nenn-⌀ DC | 14 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 33 mm | |
Spannutenlänge Lc | 54 mm | |
Gesamtlänge L | 107 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113005 14 | |
EAN / GTIN | 4045197952806 | |
Herstellernummer | 113005 14 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 14mm
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
52 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
5
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
153 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
5
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | TiN | unbeschichtet |
Gesamtlänge L | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm |
Nenn-⌀ DC | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | N | N | N |
Spannutenlänge Lc | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm |