HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 9,9mm

Artikel-Nr.: 113005 9,9
Preis gültig bis zum 24.11.2024
Netto: 1,35 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 1897
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 130
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CleverDrill
Nenn-⌀ DC 9,9 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS
Norm DIN 1897
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h8
Spitzenwinkel 130 Grad
Schaft Zylinderschaft
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 28,2 mm
Spannutenlänge Lc 43 mm
Gesamtlänge L 89 mm
Schaft-⌀ Ds 9,9 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,1 mm/U
Farbring ohne
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 113005 9,9
EAN / GTIN 4045197952684
Herstellernummer 113005 9,9

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
80
Alu (kurzspanend)
N
63
Alu > 10% Si
N
50
Stahl < 500 N/mm²
P
35
Stahl < 750 N/mm²
P
32
Stahl < 900 N/mm²
P
25
Stahl < 1100 N/mm²
P
20
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Stabiler Bohrer für alle Standardanwendungen. Verbessertes Anbohrverhalten durch Kreuzanschliff. Kerndicke und Kernanstieg normal. Profilgeschliffen. Oberfläche: Bronzefarben-angelassene Spiralnut.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS, unbeschichtet, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 9,9mm

HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 9,9mm

auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
1,61 €
Netto 1,35 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
22,42 €
Netto 18,84 €
ab 5  St.
18,68 €
Netto 15,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
49,41 €
Netto 41,52 €
ab 5  St.
41,17 €
Netto 34,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
23,56 €
Netto 19,80 €
ab 5  St.
19,63 €
Netto 16,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
46,55 €
Netto 39,12 €
ab 5  St.
38,79 €
Netto 32,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
57,12 €
Netto 48,00 €
ab 5  St.
47,60 €
Netto 40,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
40,41 €
Netto 33,96 €
ab 5  St.
33,68 €
Netto 28,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
7,64 €
Netto 6,42 €
ab 5  St.
6,37 €
Netto 5,35 €
Anzahl Schneiden Z 2 2 2 2 2 2 2 2
Beschichtung unbeschichtet unbeschichtet TiAlN unbeschichtet TiN TiAlN TiAlN unbeschichtet
Gesamtlänge L 89 mm 89 mm 89 mm 89 mm 89 mm 89 mm 89 mm 89 mm
Schaft Zylinderschaft Zylinderschaft Zylinderschaft Zylinderschaft Zylinderschaft Zylinderschaft Zylinderschaft Zylinderschaft
Schneidstoff HSS HSS E HSS Co 8 HSS E HSS E HSS E HSS E HSS
Spannutenlänge Lc 43 mm 43 mm 43 mm 43 mm 43 mm 43 mm 43 mm 43 mm
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 28,2 mm 28,2 mm 28,2 mm 28,2 mm 28,2 mm 28,2 mm 28,2 mm 28,2 mm

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb