{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 9,9 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 28,2 mm | |
Spannutenlänge Lc | 43 mm | |
Gesamtlänge L | 89 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 9,9 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113020 9,9 | |
EAN / GTIN | 4045197002792 | |
Herstellernummer | 113020 9,9 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Kurzbohrer HSS-E FS, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 9,9mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
5
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
5
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
5
St.
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | TiAlN |
Farbring | ohne | ohne | blau |
Nenn-⌀ DC | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Spannutenlänge Lc | 43 mm | 87 mm | 87 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |