{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 11 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 30,5 mm | |
Spannutenlänge Lc | 47 mm | |
Gesamtlänge L | 95 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 11 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113020 11 | |
EAN / GTIN | 4045197002860 | |
Herstellernummer | 113020 11 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Kurzbohrer HSS-E FS 11 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
200 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
5
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
415 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
5
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
106 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
5
St.
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Gesamtlänge L | 95 | 142 | 142 |
Nenn-⌀ DC | 11 | 11 | 11 |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Spitzenwinkel | 135 | 135 | 135 |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 30,5 | 77,5 | 30,5 |