{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 10,2 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 27,7 mm | |
Spannutenlänge Lc | 43 mm | |
Gesamtlänge L | 89 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10,2 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113020 10,2 | |
EAN / GTIN | 4045197002822 | |
Herstellernummer | 113020 10,2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kurzbohrer HSS-E FS 10,2 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
160 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
5
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.891 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
5
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
236 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
5
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
|
|
Gesamtlänge L | 89 | 133 | 133 | 133 | 168 |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 345 |
Schneidstoff | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E |
Spitzenwinkel | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 27,7 | 71,7 | 27,7 | 71,7 | 71,7 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |