{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CleverDrill | |
Nenn-⌀ DC | 7,2 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 23,2 mm | |
Spannutenlänge Lc | 34 mm | |
Gesamtlänge L | 74 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 7,2 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,08 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113005 7,2 | |
EAN / GTIN | 4045197952417 | |
Herstellernummer | 113005 7,2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS 7,2 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
3,93 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
419 Stück sofort lieferbar
4,46 €
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Farbring | ohne | gelb | ohne |
Gesamtlänge L | 74 | 109 | 109 |
Nenn-⌀ DC | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | W | N |