{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Geräte-Länge | 700 mm | |
Geräte-Breite | 625 mm | |
Geräte-Höhe | 467 mm | |
Reinigungsbecken Länge | 600 mm | |
Reinigungsbecken Breite | 500 mm | |
Reinigungsbecken Höhe | 320 mm | |
Fassungsvermögen Reinigungsbecken | 90 l | |
Ablauf Anschlussweite | 1/2 Zoll | |
Heizleistung | 2.000 W | |
Ultraschall-Spitzenleistung | 3.200 W | |
Erweiterungsmöglichkeit Ölabscheider | nein | |
Erweiterungsmöglichkeit Pumpenfiltration | nein | |
Erweiterungsmöglichkeit Spülmodul | nein | |
Erweiterungsmöglichkeit Trocknungsmodul | nein | |
Gewicht | 42 kg | |
Produktart | Ultraschallreinigungsgerät |
Artikelnummer | 082920 90 | |
EAN / GTIN | 2050000972881 | |
Herstellernummer | SW90H / 700009 |