{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Geräte-Länge | 380 mm | |
Geräte-Breite | 265 mm | |
Geräte-Höhe | 321 mm | |
Reinigungsbecken Länge | 300 mm | |
Reinigungsbecken Breite | 240 mm | |
Reinigungsbecken Höhe | 200 mm | |
Fassungsvermögen Reinigungsbecken | 12,75 l | |
Ablauf Anschlussweite | 3/8 Zoll | |
Heizleistung | 800 W | |
Ultraschall-Spitzenleistung | 800 W | |
Erweiterungsmöglichkeit Ölabscheider | nein | |
Erweiterungsmöglichkeit Pumpenfiltration | nein | |
Erweiterungsmöglichkeit Spülmodul | nein | |
Erweiterungsmöglichkeit Trocknungsmodul | nein | |
Gewicht | 7,5 kg | |
Produktart | Ultraschallreinigungsgerät |
Artikelnummer | 082920 12 | |
Herstellernummer | SW12H / 700006 |