{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Geräte-Länge | 380 mm | |
Geräte-Breite | 175 mm | |
Geräte-Höhe | 264 mm | |
Reinigungsbecken Länge | 300 mm | |
Reinigungsbecken Breite | 151 mm | |
Reinigungsbecken Höhe | 150 mm | |
Fassungsvermögen Reinigungsbecken | 5,75 l | |
Ablauf Anschlussweite | 3/8 Zoll | |
Heizleistung | 400 W | |
Ultraschall-Spitzenleistung | 600 W | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Erweiterungsmöglichkeit Ölabscheider | nein | |
Erweiterungsmöglichkeit Pumpenfiltration | nein | |
Erweiterungsmöglichkeit Spülmodul | nein | |
Erweiterungsmöglichkeit Trocknungsmodul | nein | |
Gewicht | 5 kg | |
Produktart | Ultraschallreinigungsgerät |
Artikelnummer | 082920 6 | |
Herstellernummer | SW6H / 700005 |