Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Mono Ultraschall-Reinigungsgerät, ca. Inhalt Reinigungsbecken: 1l

Artikel-Nr.: 082920 1

Variante und Stückzahl wählen

ca. Inhalt Reinigungsbecken (l) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geräte-Länge 206 mm
Geräte-Breite 100 mm
Geräte-Höhe 178 mm
Reinigungsbecken Länge 190 mm
Reinigungsbecken Breite 85 mm
Reinigungsbecken Höhe 60 mm
Fassungsvermögen Reinigungsbecken 0,8 l
Heizleistung 60 W
Ultraschall-Spitzenleistung 240 W
Erweiterungsmöglichkeit Ölabscheider nein
Erweiterungsmöglichkeit Pumpenfiltration nein
Erweiterungsmöglichkeit Spülmodul nein
Erweiterungsmöglichkeit Trocknungsmodul nein
Gewicht 2 kg
Produktart Ultraschallreinigungsgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 082920 1
EAN / GTIN 2050000968907
Herstellernummer 082920 1

Beschreibung

Ausführung:

Die Reinigungswannen bestehen aus verschleißfestem Edelstahl. Die automatische Temperatursteuerung kann in 5°C-Schritten zwischen +30°C und +80°C eingestellt werden.
Ultraschall-Schwingsysteme: Mehrere Ultraschall-Schwingsysteme erzeugen in der Reinigungsflüssigkeit mikroskopisch kleine Vakuumbläschen, die durch Druckschwankungen implodieren und dadurch die Schmutzpartikel von den Oberflächen des Reinigungsgutes entfernen.
Boost-Funktion: Zweite Reinigungsstufe „Powerclean“ zur Intensivreinigung von starken Verschmutzungen bzw. Oxidationen.
Sweep-Funktion: Für eine homogene Schallfeldverteilung.
Degas- und Autodegas-Funktion: Neu angesetzte Reinigungsflüssigkeit wird entgast.
Ultraschall-Einzel-Reinigungsgeräte; nicht erweiterbar.

Verwendung:

Zum Entfernen von Ölen, Fetten, Schleif- und Poliermitteln, Farbresten, Flussmitteln, Oxidschichten, Verkokungen, Zunder auf nahezu allen Oberflächen, auch an schwer zugänglichen Stellen bei äußerster Schonung des Reinigungsgutes. Spezielle Kraftreiniger je nach Verschmutzung und Wirkstoff verwenden (Nr. 082930). Das zu reinigende Teil muss vollständig von Reinigungsflüssigkeit umgeben sein.

Lieferumfang:

Ultraschallreinigungsgerät mit Deckel, ohne Korb (Nr. 082926).

Achtung:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Hinweis:

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.
Mono-Ultraschall-Reinigungsgeräte mit geschweißter Duplex-Edelstahl-Wanne für besonders harte Anwendungsfälle, z.B. Verunreinigung durch Schleif- und Poliermittel, auf Anfrage lieferbar.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb