{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Geräte-Länge | 600 mm | |
Geräte-Breite | 425 mm | |
Geräte-Höhe | 467 mm | |
Reinigungsbecken Länge | 500 mm | |
Reinigungsbecken Breite | 300 mm | |
Reinigungsbecken Höhe | 320 mm | |
Fassungsvermögen Reinigungsbecken | 45 l | |
Ablauf Anschlussweite | 1/2 Zoll | |
Heizleistung | 1.600 W | |
Ultraschall-Spitzenleistung | 1.600 W | |
Erweiterungsmöglichkeit Ölabscheider | nein | |
Erweiterungsmöglichkeit Pumpenfiltration | nein | |
Erweiterungsmöglichkeit Spülmodul | nein | |
Erweiterungsmöglichkeit Trocknungsmodul | nein | |
Gewicht | 25 kg | |
Produktart | Ultraschallreinigungsgerät |
Artikelnummer | 082920 45 | |
EAN / GTIN | 2050000970313 | |
Herstellernummer | SW45H / 700008 |