Produkty pro prevenci proti koronaviru
Aby se zamezilo šíření epidemie Covid-19 je důležité dodržovat některá bezpečnostní pravidla.
S naším výběrem produktů chceme přispět k prevenci a omezení šíření koronaviru. Sortiment je pravidelně aktualizován a přizpůsobován. Vyplatí se tuto nabídku pravidelně sledovat.
Dopravné není v ceně. U objednávek pod 98,- € / 2 500,- CZK je připočítán poplatek ve výši 9,90 € / 250,- CZK jako minimální podíl na nákladech za poštovné a balné. Meziprodej vyhrazen, dostupnost pouze do vyprodání zásob!
Informujte se o dalších produktech v našem e-shopu
Masky, ochranné štíty a mnoho dalších artiklů
1. Účinnost filtru >=95% vysoká účinnost filtru při téměř neznatelném odporu při dýchání, proto velice příjemná při nošení.
2. Třívrstvá.
a. Vnější vrstva = netkaný materiál 67 %. Odolný vůči vodě, zadrží větší částice a kapičky.
b. Filtrační vrstva = materiál foukaný z taveniny 33 %. Chrání před nezaolejovanými částicemi, kapičkami, bakteriemi, prachy a pyly.
c. Vnitřní vrstva = netkaný materiál 67 %. Vlhkost vázající, měkký vláknitý materiál.
3. Elastická měkká poutka na uši: Pro vysoký komfort při nošení a pro jednoduché nasazení a sejmutí roušky.
4. Zakrytý nosní třmen: Zvýšená ochrana díky optimálnímu přizpůsobení na tvar obličeje.