Sada trychtýřů, Počet trychtýřů: 6

Artiklové číslo: 083542 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
617 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet trychtýřů Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál plast
Počet dílů 6
Druh produktu Nálevka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 083542 6
EAN / GTIN 4024937815526
Číslo výrobce 81552

Popis

Provedení:

Sada plastových trychtýřů z polyethylenu, vhodné pro potravinářský průmysl, odolné vůči oleji a kyselinám, odolné vůči chemikáliím, benzínu, palivu, kerosinu a topnému oleji. Stejně tak odolný proti slané vodě, brzdové kapalině, etanolu a glykolu a odolný proti chladicí kapalině a protimrazovým prostředkům. Odolnost vůči teplotám: -20 °C až 80 °C.
Odolné vůči dezinfekčním prostředkům na bázi etanolu a isopropanolu.

Rozsah dodávky:

Po 1 trychtýři s ⌀ 50, 75, 100, 120, 150 a 160 mm. Verze 160 mm s přídavným nasaditelným sítkem z ušlechtilé oceli.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku