Plastová olejnička s výtokovou trubičkou 500 ml

Artiklové číslo: 083532 500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 234 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Objem (ml) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Objem 500 ml
Celková výška 260 mm
Celková výška − vytažená trubička 345 mm
⌀ dna 75 mm
Materiál zásobníku plast
Materiál výtokové trubičky mosaz
Druh produktu Olejnička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 083532 500
EAN / GTIN 4024937810507
Číslo výrobce 81050

Popis

Provedení:

Nerozbitná, elastická tlaková maznice z polyethylenus vysouvací mosaznou trubičkou se šroubovacím uzávěrem na špičce trubičky. Vedení trubičky se stavěcí maticí.
Odolné vůči dezinfekčním prostředkům na bázi etanolu a isopropanolu.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku