Plastová olejnička s výtokovou trubičkou 125 ml

Artiklové číslo: 083532 125
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
340 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Objem (ml) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Objem 125 ml
    Celková výška 90 mm
    Celková výška − vytažená trubička 220 mm
    ⌀ dna 51 mm
    Materiál zásobníku plast
    Materiál výtokové trubičky mosaz
    Druh produktu Olejnička

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 083532 125
    EAN / GTIN 4024937270158
    Číslo výrobce 27015

    Popis

    Provedení:

    Nerozbitná, elastická tlaková maznice z polyethylenus vysouvací mosaznou trubičkou se šroubovacím uzávěrem na špičce trubičky. Vedení trubičky se stavěcí maticí.
    Odolné vůči dezinfekčním prostředkům na bázi etanolu a isopropanolu.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku