Páska tlakového spoje DUAL-LOCK™ SJ354

Artiklové číslo: 083692 SJ354
(CZK 323,60 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
94 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce SJ354
    Druh lepicí pásky Páska se suchým zipem
    Lepicí hmota Syntetický kaučuk
    Počet opětovných uzavření 1 000
    Odolávající teplotě do -30 °C - 70 °C
    Rozsah použití Vnitřní oblast
    Skladovací teplota 20 °C
    Sklad, vlhkost 50 °C
    Minimální trvanlivost 12 měsíc
    Barva černá
    Délka 2,5 m
    Šířka 25 mm
    Tloušťka 5,7 mm
    Druh produktu Lepicí páska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 083692 SJ354
    EAN / GTIN 4054596308305
    Číslo výrobce 7100123339

    Popis

    Provedení:

    Odstranitelné upevňovací systémy 3M™ jsou alternativou tradičních spojovacích metod jako jsou šrouby, nýty, hřebíky nebo svorky.
    DUAL-LOCK pro vyšší pevnost v tahu, snadné a rychlé otevření jednoduchým sloupnutím.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku