Ruční čerpadlo pro kanystry20/30

Artiklové číslo: 084356 20/30
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
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
Označení výrobce KLP-C 25
Dopravní výkon na jeden zdvih 0,25 l
Druh produktu Čerpadlo ze sudů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 084356 20/30
EAN / GTIN 4016553462703

Popis

Provedení:

Univerzální plastové ruční čerpadlo k čerpání z kanystru chladicí koncentráty, ředidla, rozpouštědla, nemrznoucí směsi atd. Pístnice z nerezové oceli. Vhodné pro plastové kanystry o objemu 20 – 30 litrů.

Vhodné pro:

Řezné oleje: č. 084210 vel. 20, č. 084220 vel. 20. Vysoce výkonné koncentráty chladicích a mazacích médií a brusných olejů: č. 084241 vel. 20, č. 084260 vel. 20, č. 084265 vel. 20, č. 084270 vel. 20.

Rozsah dodávky:

Čerpadlo z kanystrů, 2 m plastové hadice s výtokovým hrdlem, 2 m podávací hadice z PVC s výtokovým hrdlem, s připojovacím adaptérem pro kanystry s vnějším závitem DIN 61.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku