Zrcadlová lepicí páska 4952

Artiklové číslo: 083783 4952
(CZK 38,00 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
147 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce 4952
    Druh lepicí pásky oboustranný
    Materiál nosiče PE-pěna
    Lepicí hmota Modifikovaný akrylát
    Přilnavost z oceli 6,5 N/mm
    Roztažnost 200 %
    Zvláštní znaky odolné vůči chemikáliím; odolný vůči vlhkosti; pevnost ve střihu; Odolávající UV záření
    Použití Upevnit; Montáž
    Odolávající teplotě do 80 °C
    Materiál krytu Papír
    Skladovací teplota 15 °C - 35 °C
    Sklad, vlhkost 50 % - 70 %
    Barva bílá
    Délka 10 m
    Šířka 19 mm
    Tloušťka 1,15 mm
    Druh produktu Lepicí páska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 083783 4952
    EAN / GTIN 4063565115653
    Číslo výrobce 04952-00525-00

    Popis

    Provedení:

    tesafix® 4952 je oboustranná lepící páska z pěnového materiálu PE s akrylátovým lepidlem. Trvale silná spojení a vysoké okamžité přilnutí. Vysoká pevnost v tahu a ohybu a také vysoká odolnost proti teplotám a stárnutí. Ideální pro lepení zrcadel.

    Použití:

    Pro trvalé upevnění nebo montáž konstrukčních dílů na hladké povrch v interiéru.

    Poznámka:

    Uvedená minimální trvanlivost tesa® výrobků se vztahuje na dodržování uvedených směrnic skladování.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku