FIRST AID Wall osazený, pojízdný NL

Artiklové číslo: 978010 NL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Hoffmann rastr děrovaných stěn: 9×9

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Wall
Hoffmann rastr děrovaných stěn 9×9
Šířka 600 mm
Hloubka 750 mm
Výška 2 067 mm
Užitná šířka 600 mm
⌀ koleček 125 mm
Nosnost 75 kg
Hmotnost 69 kg
Druh produktu Stanice první pomoci

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 978010 NL
EAN / GTIN 4062406755744
Číslo výrobce 978010 NL

Popis

Provedení:

Kompletní mobilní sada pro montáž sad první pomoci. Velmi stabilní oboustranná stěna z ocelového plechu s děrovanou stěnou □ 9×9 mm v rastru 37 mm pro uchycení příslušenství pro děrované stěny, háků a držáků Easyfix. Stabilní spodní deska v antracitu umožňuje snadnou instalaci a přesun. Se 4 řiditelnými kolečky, ⌀ 125 mm, 2 s brzdou.
Včetně sady první pomoci č. 978051 vel. NL

Rozsah dodávky:

UNI Wall pojízdný č. 955451 vel. M; identifikační štítek pro UNI Wall č. 955453 vel. GREEN; UNI Line piktogram č. 955474 vel. FIRSTAID.

Lakování:

Dvoubarevný práškově nanášený lak, stříbrná kombinovaná s antracitovou RAL 7016. Nelze konfigurovat.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku