Sada jednorázových rukavic 9

Artiklové číslo: 094785 9
Nastavit cenu 100 ks (CZK 2,03 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
3 449 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za kus bez DPH
  • Vlastnost rukavice: bezlatexové; Bez DMF
  • EN 374: Typ B (KPT)
  • Třída ochrany: Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost rukavice bezlatexové; Bez DMF
EN 374 Typ B (KPT)
Odolnost vůči chemikáliím KPT
Materiál nitril
Třída ochrany Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374
Materiál nosiče Nitril
varianta povlaku bez povlaku
Tloušťka 0,07 mm
Délka 240 mm
Obsah 100
Hmotnost 3,8 g
Barva černý
Rozsah použití Přesnost
Velikost rukavice 9
AQL 1,5
Použití jednorázové
Ochranná kategorie Kategorie III
Druh rukavic Jednorázové rukavice
Druh produktu Jednorázové rukavice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094785 9
EAN / GTIN 4045197974822
Číslo výrobce 094785 9

Popis

Provedení:

Jednorázové nitrilové rukavice se strukturovanými špičkami prstů. Neobsahují pudr. AQL 1,5 (EN 374-2). Dávkovací box 100 ks.
Sada jednorázových rukavic v dávkovacím boxu. Kategorie III.

Norma:

Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Sada jednorázových rukavic  9

Sada jednorázových rukavic 9

na poptávku
Ihned k dodání
3 449 ks okamžitě k dodání
203,00  CZK
(CZK 2,03 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 908 ks okamžitě k dodání
310,00  CZK
(CZK 3,10 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Rozsah použití Přesnost Přesnost
Barva černý modrá
Obsah 100 100
Tloušťka 0,07 mm 0,13 mm
Druh rukavic Jednorázové rukavice Jednorázové rukavice
Ochranná kategorie Kategorie III Kategorie III
Odolnost vůči chemikáliím KPT JKPT

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku