FIRST AID Wall osazený, pojízdný DE

Artiklové číslo: 978010 DE
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Hoffmann rastr děrovaných stěn: 9×9

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Wall
    Hoffmann rastr děrovaných stěn 9×9
    Šířka 600 mm
    Hloubka 750 mm
    Výška 2 067 mm
    Užitná šířka 600 mm
    ⌀ koleček 125 mm
    Nosnost 75 kg
    Hmotnost 69 kg
    Druh produktu Stanice první pomoci

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 978010 DE
    EAN / GTIN 4062406755454
    Číslo výrobce 978010 DE

    Popis

    Provedení:

    Kompletní mobilní sada pro montáž sad první pomoci. Velmi stabilní oboustranná stěna z ocelového plechu s děrovanou stěnou □ 9×9 mm v rastru 37 mm pro uchycení příslušenství pro děrované stěny, háků a držáků Easyfix. Stabilní spodní deska v antracitu umožňuje snadnou instalaci a přesun. Se 4 řiditelnými kolečky, ⌀ 125 mm, 2 s brzdou.
    Včetně sady první pomoci č. 978051 vel. DE

    Rozsah dodávky:

    UNI Wall pojízdný č. 955451 vel. M; identifikační štítek pro UNI Wall č. 955453 vel. GREEN; UNI Line piktogram č. 955474 vel. FIRSTAID.

    Lakování:

    Dvoubarevný práškově nanášený lak, stříbrná kombinovaná s antracitovou RAL 7016. Nelze konfigurovat.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku