Pracovní deska ESD 1000 mm

Artiklové číslo: 972160 1000
(CZK 13736,00 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka desky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Délka 1 000 mm
Hloubka 750 mm
Tloušťka 51,6 mm
Délka desky 1 000 mm
Materiál pracovní desky Vodivá dřevotřísková deska
Potah pracovní desky Vodivý laminát HPL
Tloušťka obkladu 0,8 mm
Barva povrchu pracovní desky Světle šedá RAL 7035
Výbava ESD ano
Vodivá krycí vrstva ano
Vodivé jádro ano
Uzemnění centrálně na spodní straně pracovní desky
Druh produktu Deska pracovního stolu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 972160 1000
EAN / GTIN 4062406166953
Číslo výrobce 972160 1000

Popis

Provedení:

Nosná deska z 50 mm objemově vodivé dřevotřískové desky. Povrchová vrstva z vodivého laminátu HPL EGB 0,8 mm. Spodní strana s protitahem z bílého laminátu. Rotující 3 mm ABS nákližek antistatický.

Poznámka:

Středový otvor pro uzemňovací blok č.972827 vel.INT2W na spodní straně pracovní desky ESD. Nutné objednat samostatně.
Pracovní ESD deska smí být používána jen s ESD patkami a rohovými ESD plechy.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku