{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081561 6LR61 | |
Rozsah měření teploty | 0 °C - 50 °C | |
Rozsah měření relativní vlhkosti | 10 % - 95 % | |
Rozsah měření rosného bodu td | -20 °C - 50 °C | |
Rozlišení teploty (0 − 50 °C) | 0,1 °C | |
Mezní chyba rosný bod td | ±0,5 (při 25 °C) °C | |
Mezní chyba relativní vlhkosti | 3 % | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Šířka | 111 mm | |
Výška | 90 mm | |
Hloubka | 40 mm | |
Druh produktu | Teploměry a přístroj na měření vlhkosti |
Katalogové číslo | 474050 608H1 | |
EAN / GTIN | 4029547000324 | |
Číslo výrobce | 0560 6081 | |
Výrobce | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de |