• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

Uzemňovací sada, Spojovací patentní knoflík: 4,5mm

Artiklové číslo: 972815 4,5
Price per 1 ks (CZK 270,00 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Spojovací patentní knoflík (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Tlačítko připojení kontaktu (1) Připojení zemnicí blok ⌀ 10,3 mm
Tlačítko připojení kontaktu (2) Připojení spirálového kabelu ⌀ 4,5 mm
Uzemnění osob primární
Typ kabelu spirálové
Délka kabelu 2,4 m
Druh produktu Uzemnění osob

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 972815 4,5
EAN / GTIN 4057989603889
Číslo výrobce C-184 132V
Manufacturer BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de

Popis

Provedení:

Sada obsahuje: 1× textilní uzemňovací náramek modrý, nastavitelný, patentní knoflík 4,0 mm, č. 972802 vel. B.
Spirálový kabel s patentním knoflíkem 4,0 a 4,5 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku