Uzemňovací blok patentní knoflík 10,3 mm, Spojovací patentní knoflík: INT2W

Artiklové číslo: 972827 INT2W
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Spojovací patentní knoflík Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Počet tlačítko 2
⌀ tlačítka 10,3 mm
Vhodné pro mezinárodní použití ano
Uzemnění osob sekundární
Zemnicí svorka ESD Očko šroubu
Typ kabelu hladká
Délka kabelu 1,5 m
Druh produktu Uzemňovací blok

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 972827 INT2W
EAN / GTIN 4057989025414
Číslo výrobce C-197 2541
Manufacturer BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de

Popis

Provedení:

Uzemňovací blok (vybaven ochranným osobním odporem 1MΩ) pro jednoduché připojení ESD uzemnění pomocí šroubového oka. Hladký kabel (1,5 m).
Osazení kontakty: 2× patentní knoflík 10,3 mm.

Poznámka:

Pro mezinárodní použití je nejvhodnější č. 972827 vel. INT2W, protože připojení probíhá pomocí šroubového oka. Uzemňovací bloky č. 972821 vel. DE1W, č. 972823 vel. DE3 a č. 972825 vel. DE6W je možné připojit jen pomocí příslušných adaptérů. Musí se dbát na to, aby byly adaptéry ESD vodivé.
Vhodné také pro mezinárodní použití.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku