Značkovací páska, Typ: EPAIN

Artiklové číslo: 972860 EPAIN
Cena za 1 ks (CZK 76,60 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ EPAIN
Délka 15 m
Šířka 70 mm
Barva žlutá / černá
Druh produktu Značkovací páska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 972860 EPAIN
EAN / GTIN 4057989601205
Číslo výrobce C-195 075
Výrobce BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de

Popis

Provedení:

S potiskem loga ESD, samolepicí, odolná vůči šlapání. Díky potisku na zadní straně je zajištěna odolnost vůči čisticím prostředkům a oděru. Šířka role: 70 mm. Délka role: 15 m.
„ESD chráněná oblast“. Barva: žlutá/černá.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku